※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
C形止め輪 軸用(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42931436
品番
M82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び
82
寸法d3(mm)
76.5
材質
ステンレス
寸法t(mm)
2.5
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
約8.3
寸法b(mm)
約7.4
寸法d1(mm)
82
寸法n(mm)
(最小)2.5
許容スラスト荷重(kN)
98.85
寸法d0(mm)
(最小)3