※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
C形止め輪 軸用(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42931454
品番
M120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
呼び
120
寸法d3(mm)
113
材質
ステンレス
寸法t(mm)
4
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
約11.3
寸法b(mm)
約10.3
寸法d1(mm)
120
寸法d2(mm)
116
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
(最小)4
許容スラスト荷重(kN)
231.44
寸法d0(mm)
(最小)3.5