※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
C形止め輪 軸用(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42931463
品番
M130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び
130
寸法d3(mm)
123
材質
ステンレス
寸法t(mm)
4
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
約11.5
寸法b(mm)
約11
寸法d1(mm)
130
寸法d2(mm)
126
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
(最小)6
許容スラスト荷重(kN)
252.62
寸法d0(mm)
(最小)3.5