※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
C形止め輪 軸用(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42931481
品番
M150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び
150
寸法d3(mm)
142
材質
ステンレス
寸法t(mm)
4
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
約11.8
寸法b(mm)
約11.6
寸法d1(mm)
150
寸法d2(mm)
145
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
(最小)7.5
許容スラスト荷重(kN)
279.29
寸法d0(mm)
(最小)3.5