※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ナット
オチアイの ウェルドナット(溶接ナット)
ウエルディングナット - B ダボ付(鉄/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
42931883
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法H(mm)
8
寸法A(mm)
26
寸法t(mm)
1.6
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
7.8
寸法B(mm)
14
適合ねじ
M6×1.0
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。