※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
クリセント止め輪 スタック(鉄/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(33個)
注文コード
42932224
品番
S5103-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
11.2
寸法D(mm)
14.76
材質
鉄
寸法t(mm)
0.9
表面処理
3価ホワイト
寸法b(mm)
1.78
寸法m(mm)
1
寸法n(mm)
(最小)1.3
適合軸d1(mm)
12.7
適合軸d2(mm)
11.43
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。