※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.2 グリップ止め輪(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42932251 M2.2 グリップ止め輪(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42932251

グリップ止め輪(ステンレス)(パック品)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2000個) 呼びM2.2 注文コード42932251 品番M2.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
呼びM2.2 寸法H(mm)4.9 材質ステンレス 寸法t(mm)0.5 形状グリップ形止め輪 寸法a(mm)1.9 寸法b(mm)1.1 寸法d3(mm)2.05 適合軸d1(mm)2.2 許容スラスト荷重(N)2.5 寸法d0(mm)0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42932251 M2.2 42902054 M2.2 グリップ止め輪(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング グリップ止め輪(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 1箱(2000個) 7,098 税込7,808 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42932267
2023-06-22
用途:
ラジコン飛行機のモーター部分
製造業

ラジコン飛行機のモーター分解組立に使用!必要なサイズを捜して辿り着いた!

対象商品:
42200435
2019-04-30
用途:
機械のメンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで色々な止め輪を試したが全て外れてダメで、今回はしっかりと止まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3700:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする