※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.5 グリップ止め輪(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42932267 M2.5 グリップ止め輪(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42932267

グリップ止め輪(ステンレス)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(55個) 注文コード 42932267 品番 M2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
呼びM2.5 寸法H(mm)5.3 材質ステンレス 寸法t(mm)0.5 形状グリップ形止め輪 寸法a(mm)1.9 寸法b(mm)1.2 寸法d3(mm)2.35 適合軸d1(mm)2.5 許容スラスト荷重(N)2.5 寸法d0(mm)0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42932267
2023-06-22
用途:
ラジコン飛行機のモーター部分
製造業

ラジコン飛行機のモーター分解組立に使用!必要なサイズを捜して辿り着いた!

対象商品:
42200435
2019-04-30
用途:
機械のメンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで色々な止め輪を試したが全て外れてダメで、今回はしっかりと止まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3700:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする