曜日別特売
NO.3 スプリットリング(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42932346

NO.3 スプリットリング(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42932346
NO.3 スプリットリング(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42932346

スプリットリング(ステンレス)(パック品)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(36個)
呼びNo.3
内容量1パック(36個)注文コード42932346品番NO.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

両巻き面を平らに仕上げてあります。

用途ルアーなどの釣具の部品接続用として使用します。呼びNo.3外径D(Φmm)6材質ステンレス寸法(mm)2d:1.5寸法a(°)45線径d(Φmm)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 学校の授業
卸売・小売業

真ん中が曲がっていて線の端部が出っ張っていないのが引っ掛からずにとてもいいです

対象商品 : 42932346
2021-07-05
用途: ルアーフィッシングで使用する
サービス業

海での使用のためステンレス製でなければならないので助かっています

2020-04-13
用途: ルアーに使用
その他業種

ステンレスですし丈夫で長持しそうです。
お値段もお手頃でいいと思う。

対象商品 : 42932346
2019-11-20
用途: 釣り
運輸・通信業

ルアー、フック等の接続に使ってます。
引っ張り強度を明記してくれたら嬉しいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 42932364
2021-07-13
用途: キーホルダー等の接続

キーリングのように巻面に段差ものが欲しかったのだが、どこも径が大きすぎて、このスプリットリングの5番と6番を購入。
このメーカー製品の特徴は、勿論プレス加工で段差ないのたが、線径が太く良くも悪くも丈夫な分取り付けに苦労する。本体径各番手について現在の半分程度の線径のものがあれば扱い易いのだか…
例えばこのリング2つを繋げようとすると外径に対し線径が太いので無理に開かざるをえなく、その結果取付後にはリングの巻きにスキマができてしまう。線径がもう少し細ければそんな事にはならないはずだ。

2が参考にしています
対象商品 : 42932373
2018-06-13
用途: 穴ゲージの穴が小さかったので
製造業

直差しとまとめて穴ゲージも持ちたかったのですが穴ゲージの紐掛け穴が
小さくて大きなリングが通らなかったためこれを中継に使用しました
これのおかげで自在に動くようになって使い勝手がよくなって助かりました
真ん中が曲がっていて線の端部が出っ張っていないのが引っ掛からずにとてもいいです

対象商品 : 42932346
2017-10-19
用途: ルアーのフック取り付け時
REBELS

ルアーのフック交換時に一緒に交換しました。品質は満足ですがもう少し安ければ助かります。

対象商品 : 42932346
2017-07-15
用途: 釣り
卸売・小売業

購入サイズの強度は問題無しです!
もう少し大きい物で強度有るものもバリエーションにあれば良いなと思いましたので今回は☆☆☆☆評価とさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2502:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする