曜日別特売
M1.5×12 スプリングピン ストレート(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42932556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.5×12 スプリングピン ストレート(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42932556
M1.5×12 スプリングピン ストレート(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42932556

スプリングピン ストレート(ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(63個)適合穴径(Φmm)1.5注文コード42932556品番M1.5×12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。

呼び径1.5長さ(mm)12材質ステンレス種類スプリングピン ストレート寸法L(mm)12寸法t(mm)0.3寸法D(Φmm)(最大)1.7/(最小)1.6寸法E(mm)(最大)1.4適合穴径(Φmm)1.5二重せん断荷重(kN)1.55
注意
※動的荷重が加わる場合は定められた挿入方向をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 模型部品の補修用
農・林・水産業

規格品であるので使用には全く問題ありませんでした。使用する数量はそれほど多くないのだが単品で購入するととても高くつくのでパック品で購入。価格も仲間内で分けて使えば妥当なものになる。

対象商品 : 42932863
2021-09-21
用途: 機械のメンテナンス
永大産業株式会社製造業

セール日を利用して安価で購入できました。他の購入先よりも安くて早く手に入れることができました。

対象商品 : 42932757
2019-05-03
用途: ジグ部品の位置決め
製造業

相手材がA2017なので、もう少しゆるいスプリングピンのほうが良かったかもしれません。あくまでもコチラ側の選択ミスです。

対象商品 : 42203892
2018-03-08
用途: 機械の補修品として
農・林・水産業

何も問題なく使えました。パックと言うことで、予備もでき安心です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3808:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする