岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
ミディアムスクエアエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42933337
品番
SED2M 3
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
12
刃数
2
型式
SED2M
全長(mm)
45
タイプ
2枚刃エンドミル
シャンク径(Φmm)
6
勾配角
0
刃径(Φmm)
3
呼び
SED2M-030
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0