岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
ミディアムスクエアエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42933346
品番
SED2M 4
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
16
刃数
2
型式
SED2M
全長(mm)
45
タイプ
2枚刃エンドミル
シャンク径(Φmm)
6
勾配角
0
刃径(Φmm)
4
呼び
SED2M-040
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0