※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS 75X1.2X25.4 メタルソー 岡崎精工 42933556 MS 75X1.2X25.4 メタルソー 岡崎精工 42933556 MS 75X1.2X25.4 メタルソー 岡崎精工 42933556 MS 75X1.2X25.4 メタルソー 岡崎精工 42933556

メタルソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42933556 品番 MS 75X1.2X25.4
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮
金属の溝入れ加工
精密切断加工
※キー溝あり

穴径d(Φmm)25.4 厚さT(mm)1.2 刃数48 刃径D(Φmm)75 略号MS

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:193

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする