オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
弓E形止め輪(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(14個)
注文コード
42934552
品番
BETW-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
寸法d2(mm)
(最小)1.3
(最大)1.6
呼び
12
寸法D(mm)
1
材質
鉄
寸法t(mm)
23
表面処理
三価ホワイト
形状
弓E形止め輪
寸法d(mm)
12
寸法X(mm)
(最小)13(最大)18
寸法T(mm)
12.15
寸法d1(mm)
1.7
寸法V(mm)
(最小)2.5
寸法n(mm)
0.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。