オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの その他ワッシャー
曲げワッシャー(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(9個)
注文コード
42934577
品番
MB-7501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
寸法d(mm)
7.5
寸法t(mm)
0.3
寸法D(mm)
15
材質
ステンレス
種類
曲げワッシャー
寸法H(mm)
2.5
外径D(Φmm)
15
厚さt(mm)
0.3
内径d(Φmm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応