※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-1711 曲げワッシャー(リン青銅/生地)(パック品) オチアイ 42934586 MB-1711 曲げワッシャー(リン青銅/生地)(パック品) オチアイ 42934586

曲げワッシャー(リン青銅/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(44個) 注文コード42934586 品番MB-1711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
寸法d(mm)1.7 寸法t(mm)0.1 寸法D(mm)3.7 材質リン青銅 種類曲げワッシャー 寸法H(mm)0.6 外径D(Φmm)3.7 表面処理生地 厚さt(mm)0.1 内径d(Φmm)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1059:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする