※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの 歯付座金
歯付座金 外歯形 ウィット(鉄/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(23個)
注文コード
42934595
品番
BW-3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
適合ねじ
3/8
寸法d(mm)
9.8
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
17.5
材質
鉄
歯数
12
種類
歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)
17.5
表面処理
3価ホワイト
厚さt(mm)
0.9
内径d(Φmm)
9.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。