※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯付き座金 特殊 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) 内径d(Φmm)13.1 注文コード42934656 品番AW-13001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は呼び・内径d・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)13.1 寸法t(mm)0.6 寸法D(mm)16.3 材質 歯数9 種類歯付き座金 内歯形 外径D(Φmm)16.3 表面処理3価ホワイト 厚さt(mm)0.6 内径d(Φmm)13.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42127915
2023-01-26
用途:
ロータリースイッチのユルミドメ
スズキデザイン 様

この口径の物が少なくて探していました。
数量的にまとまっていて購入が楽です。

対象商品:
42934665
2018-10-08
用途:
可変抵抗の回り止め
サービス業

レアなサイズを安価に取り揃えて頂いているので助かります。

対象商品:
42934665
2015-04-01
用途:
6.4mmホーンジャックナット締めの回転止め(緩み止め)

サイズ、機能、バッチリOKでした。
ホーンジャックは抜き差しを頻繁に行うとナットの緩みが避けられませんが、これで緩む速度(増し締め頻度)が相当改善しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
481:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする