曜日別特売
AW-9102 歯付き座金 特殊 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42934665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW-9102 歯付き座金 特殊 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42934665
AW-9102 歯付き座金 特殊 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42934665

歯付き座金 特殊 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(44個)注文コード42934665品番AW-9102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
寸法d(mm)9.1寸法t(mm)0.5寸法D(mm)14.8材質歯数9種類歯付き座金 内歯形外径D(Φmm)14.8表面処理3価ホワイト厚さt(mm)0.5内径d(Φmm)9.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42127915
2023-01-26
用途: ロータリースイッチのユルミドメ
スズキデザイン

この口径の物が少なくて探していました。
数量的にまとまっていて購入が楽です。

対象商品 : 42934665
2018-10-08
用途: 可変抵抗の回り止め
サービス業

レアなサイズを安価に取り揃えて頂いているので助かります。

対象商品 : 42934665
2015-04-01
用途: 6.4mmホーンジャックナット締めの回転止め(緩み止め)

サイズ、機能、バッチリOKでした。
ホーンジャックは抜き差しを頻繁に行うとナットの緩みが避けられませんが、これで緩む速度(増し締め頻度)が相当改善しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
481:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする