※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの 歯付座金
歯付座金 内歯形 ウィット(鉄/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(9個)
注文コード
42934674
品番
AW-3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
適合ねじ
3/4
寸法d(mm)
19.6
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
32
材質
鉄
歯数
12
種類
歯付き座金 内歯形
外径D(Φmm)
32
表面処理
3価ホワイト
厚さt(mm)
1.2
内径d(Φmm)
19.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。