岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
逆段ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
5
注文コード
42942525
品番
SEE4TL 5
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬コーティング
刃長
8
刃数
4
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
5
呼び
SEE4TL-050
タイプ
多刃エンドミル
勾配角
0
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0