※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の メタルソー
強力型メタルソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
100
厚さT(mm)
1
略号
HMMS
注文コード
42942717
品番
HMMS 100X1X25.4 マルハ(ホモ)
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
外径D・厚さT・略号
など
352
種類から選べます
他の種類を見る
MCO工具
溝入れ、切断加工に最適。
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
外径D(Φmm)
100
厚さT(mm)
1
ボス径d2(Φmm)
45
穴径d1(Φmm)
25.4
仕様
丸刃品
略号
HMMS
表面処理
ホモ処理
注意
※品番に「マルハ」と記載のものはお客様ご自身で刃付けをしていただく必要がございます。