※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42943126 品番 306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 外径(Φmm)6 長さ(mm)6 ねじ長さ(mm)全ねじ 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42262543
2023-04-28
用途:
アルミ可動レバーの軸として
製造業

外径はφ6の0〜-0.02のマイナス公差、長さは30oの0〜-0.02のマイナス公差で、使用上の不都合はありません。
なお仕様表記に「ネジ長さ(mm) 全ネジ」「種別 中空(パイプ)」との記載がありますが、実際は全長30oの丸棒の両端からM3のネジ穴が両端から約10oほど切ってあります。全長によって異なると思いますが、少なくとも長さ30oの商品においては、ネジおよび下穴は貫通しておりませんので「全ネジ」「中空パイプ」の表記は改めた方が良いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
42262525
2022-03-05
用途:
自作エアーバリコンのローター側のダイアルつまみ用として使用予定

世界中でエアーバリコンが生産されなくなり手に入りにくいので手作りが必要になります。
そんな時、高周波の高圧のかかるローター(回転軸)側のダイアルつまみの電気的絶縁を兼ねた延長シャフトに使えるので購入を決定しました。
設計・製作はこれからですが概ねの設計はほぼ済ませています。
ありがたい部品で応用が利きます。

1人が参考にしています
対象商品:
42262543
2020-08-19
用途:
緩衝材の固定

下穴のサイズ上削る前提で購入しましたが、POMなので加工しやすくて助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
42262561
2017-06-26
用途:
試作品作成
タイガー株式会社 様

写真が他の部品のを使用しているため勘違いが起こりやすい、
普段モノタロウを使用していない人が頼んでくる時が特に多い

いっそ無い方が良いと思う

MonotaROからの回答

実際のサイズと異なる場合等には「※代表画像です」の文言を表記させて頂いております。
ご確認の上、ご検討頂きます様お願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3641:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする