※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMMS 175X2.5X25.4-P6(ホモ) 強力型メタルソー 岡崎精工 42943164 HMMS 175X2.5X25.4-P6(ホモ) 強力型メタルソー 岡崎精工 42943164 HMMS 175X2.5X25.4-P6(ホモ) 強力型メタルソー 岡崎精工 42943164 HMMS 175X2.5X25.4-P6(ホモ) 強力型メタルソー 岡崎精工 42943164

強力型メタルソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)175 厚さT(mm)2.5 略号HMMS 注文コード42943164 品番HMMS 175X2.5X25.4-P6(ホモ)
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は外径D・厚さT・略号など352種類から選べます 他の種類を見る

MCO工具
溝入れ、切断加工に最適。
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。

外径D(Φmm)175 ピッチP(mm)6 厚さT(mm)2.5 ボス径d2(Φmm)70 穴径d1(Φmm)25.4 略号HMMS 表面処理ホモ処理 刃型BW
注意
※品番に「マルハ」と記載のものはお客様ご自身で刃付けをしていただく必要がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする