※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
POM六角両雌ねじスペーサーAS(ジュラコン(R))(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42943205
品番
307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
7
ねじ長さ(mm)
全ねじ
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)