※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジュラコン(R)ワッシャーCC(ジュラゴン)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 42943424 品番 0205-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
内径(Φmm)2.2 厚さ(mm)0.8 外径(Φmm)5 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 種類平ワッシャー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42943476
2019-11-14
用途:
修理

FRPのねじ止めしています。振動で緩んでくるのでこれまではゴムワッシャを使用していましたが、硬化してボロボロになるので、ジュラコン品に替えました。とても安定した材質のはずなので、長持ちすると期待しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42943521
2017-07-15
用途:
バイクカウルビス用

ドゥカティ純正のナイロンワッシャーが異常に高くて、かつ取り寄せが面倒くさいので似たサイズの樹脂ワッシャーを探していてこれになりました。純正ワッシャーより少し薄くなりましたが全然問題ありません。安いので、少々無くなっても全然気にならなくなりました。

3人が参考にしています
対象商品:
42943442
2015-03-09
用途:
試作評価用

普通に使用でき、問題はなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1035:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする