※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42944431
品番
BSF-308E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
8
ねじ長さ(mm)
6
二面幅(mm)
5.5
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。