M8×10×12 ステンレススペーサー(ステンレス) 大阪魂 42944851 M8×10×12 ステンレススペーサー(ステンレス) 大阪魂 42944851

ステンレススペーサー(ステンレス)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42944851 品番 M8×10×12
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び径8 長さ(mm)12 材質ステンレス 外径(Φmm)10 寸法B(Φmm)10 寸法A(Φmm)8.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのステップを社外品に交換する際ボルトサイズ変更で隙間をなくすため使用。ガタが無くなりステンレス製で錆に強く安心。

対象商品:
42944842
2023-08-23
用途:
ガチャポンの工作時に利用
個人のお客様

ガチャポンのピストンが鉄製のためサビが出るためステンレスで作成時に利用しました。

対象商品:
42944851
2023-08-08
用途:
クルマへのバケットシート取り付け

クルマへのバケットシート取り付けの際に、ボルトとスペーサーの隙間を埋める為に使用。思った通りの寸法と品質で、計画通りうまくいきました。

対象商品:
42944851
2023-05-15
用途:
オートバイミラーの固定用
製造業

ヤマハYB-1の純正ミラーボルトの径は8oなのですが、ミラーが見にくかったので、SR用長方形ミラーに替えると同時に横方向オフセット用にアダプターも取り付けました。SRミラーは10mmなので、アダプターサイズがそのまま使えるのですが、本体側は10mmから8oに変換する必要があり、このスペーサーを使用しました。8oボルトを10mm径本体にそのまま使え便利です。

対象商品:
42944851
2022-03-06
用途:
バイクのチェーンガイド作成に
建設業・工事業

市販品で丁度いい大きさの物がなく自作を考えていた所に見つけて購入しました。準備しておいたM8ボルトに問題なく嵌りましたので想像通りの物が作れそうです。バックオーダーのウレタンパイプと合わせて完成予定です。

対象商品:
42944842
2021-05-16
用途:
バイク用
サービス業

望みのサイズで助かりました。
バイクに使うので精度(内径)を気にしていました。
約1年使用しましたが全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
42944851
2020-04-08
用途:
バイクのメンテ
製造業

ドンピシャでした。H社製OFF車のリアスプロケット取付ボルトを10mmから8mmのテーパーボルトに交換するのに使用しました。
加工精度も良く繋ぎ目が分からないほどの仕上げです。
スペーサーにしては少々高価ですが、お薦め出来る商品です。

対象商品:
42944851
2020-04-20
用途:
治具製作

治具を製作するために購入しました。内径の精度が高く、精度の良い治具が制作できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3131:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする