(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1500個) ねじの呼びM3 注文コード42945901 品番M3×10
販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はねじの呼び・内容量など88種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 長さ(mm)10 頭部形状六角アプセット 材質 穴の形状十字穴 表面処理クローム ねじピッチ0.5 十字穴番号2 寸法r(mm)(最小)0.1 寸法S(mm)5.5 寸法e(mm)6.05 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
917:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする