SEE4GH 10 剛力ミル 4NT 岡崎精工 42946253 SEE4GH 10 剛力ミル 4NT 岡崎精工 42946253 SEE4GH 10 剛力ミル 4NT 岡崎精工 42946253 SEE4GH 10 剛力ミル 4NT 岡崎精工 42946253

剛力ミル 4NT

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)10 注文コード42946253 品番SEE4GH 10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は刃径など15種類から選べます 他の種類を見る

超硬工具
独自の強化刃型により、重切削加工高速加工を可能にしたエンドミルです。OKハードコート採用により、高硬度材の加工が可能。
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
4枚刃

材質超硬 刃長l(mm)25 刃数4 全長(mm)70 刃径(Φmm)10 シャンク径d(Φmm)10 略号SEE4GH 表面処理OKハードコート ねじれ角右ネジレ45度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする