※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の 千鳥刃サイドカッター
千鳥刃サイドカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全432種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42946418
品番
SS 75X4X25.4
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外径、厚みが豊富
重切削加工に最適
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
4
刃数
18
刃径D(Φmm)
75