大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
42947721
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
7
表面処理
ゼロクロームSB
寸法e(mm)
7.7
頭部形状
六角アプセット
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴