大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42948035
品番
M6×6
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
10
表面処理
ゼロクロームSB
寸法e(mm)
10.9
頭部形状
六角アプセット
寸法k(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
穴の形状
十字穴