岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬ストレートシャンク
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
2.9
注文コード
42950758
品番
SSN 2.9
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.9
溝長(mm)
16
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
用途
汎用
材質
超硬ソリッド
形状
エンドミルシャンク
型式
SSN
呼び
SSN 2.9
表面処理
ノンコート