画像準備中

鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)7 注文コード42951169 品番SSN 7
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はドリル径など126種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)7 溝長(mm)38 全長(mm)79 シャンク径(Φmm)7 用途汎用 材質超硬ソリッド 形状エンドミルシャンク 型式SSN 呼びSSN 7 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする