画像準備中

超硬エンド刃付ショートリーマ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)5 注文コード42951993 品番CERS 5
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は刃径Dなど107種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドタイプ
超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度

刃径D(Φmm)5 刃長l1(mm)10 全長L(mm)50 首下長l2(mm)20 柄径(Φmm)6 材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 食付長さ(mm)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする