岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬エンド刃付ショートリーマ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
7
注文コード
42952018
品番
CERS 7
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプ
超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
刃径D(Φmm)
7
刃長l1(mm)
12
全長L(mm)
60
首下長l2(mm)
25
柄径(Φmm)
8
材質
超硬
刃数
4
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
食付長さ(mm)
0.25