曜日別特売

超硬エンド刃付ショートリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)3.4注文コード42952106品番CERS 3.4
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ソリッドタイプ
超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度

刃径D(Φmm)3.4刃長l1(mm)6全長L(mm)45首下長l2(mm)15柄径(Φmm)4材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする