画像準備中

超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)3.01 注文コード42953095 品番CERSM 3.01
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は刃径Dなど110種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドタイプ
超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ

刃径D(Φmm)3.01 材質超硬 刃長l1(mm)6 全長L(mm)45 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 首下長l2(mm)15 刃数4 柄径(Φmm)柄径:4 ねじれ角(°)30 食付長さ(mm)a:0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする