CERSM 9.01 超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 42953698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CERSM 9.01 超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 42953698
CERSM 9.01 超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 42953698

超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード42953698品番CERSM 9.01
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ソリッドタイプ
超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ

刃径D(Φmm)9.01材質超硬刃長l1(mm)16全長L(mm)70シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル首下長l2(mm)30刃数4柄径(Φmm)柄径:10ねじれ角(°)30食付長さ(mm)a:0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする