超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード42953926品番CERSM 11.04
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ソリッドタイプ
超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ

刃径D(Φmm)11.04材質超硬刃長l1(mm)20全長L(mm)75シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル首下長l2(mm)35刃数4柄径(Φmm)柄径:12ねじれ角(°)30食付長さ(mm)a:0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする