岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬エンド刃付リーマ オイルホール付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
6.3
注文コード
42954276
品番
CEOR 6.3
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
159
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプ
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
刃径D(Φmm)
6.3
材質
超硬
刃長l1(mm)
26
全長L(mm)
110
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
スパイラル
内径d1(Φmm)
Φ3.5
首下長l2(mm)
70
刃数
4