※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CEOR 9.7 超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 岡崎精工 42954617 CEOR 9.7 超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 岡崎精工 42954617

超硬エンド刃付リーマ オイルホール付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)9.7 注文コード42954617 品番CEOR 9.7
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は刃径Dなど159種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドタイプ
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度

刃径D(Φmm)9.7 材質超硬 刃長l1(mm)31 全長L(mm)150 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 内径d1(Φmm)Φ5.0 首下長l2(mm)100 刃数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする