※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCER14.0 超硬エンド刃付リーマ(S軸) 岡崎精工 42955764 BCER14.0 超硬エンド刃付リーマ(S軸) 岡崎精工 42955764

超硬エンド刃付リーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42955764 品番 BCER14.0
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度

刃径D(Φmm)14.0 刃長l1(mm)36 全長L(mm)170 内径d1(Φmm)Φ7.0 首下長l2(mm)115 材質先ムクTOP SOLID 刃数4 刃形エンド刃付 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする