※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCER17.5 超硬エンド刃付リーマ(S軸) 岡崎精工 42955834 BCER17.5 超硬エンド刃付リーマ(S軸) 岡崎精工 42955834

超硬エンド刃付リーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42955834 品番 BCER17.5
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度

刃径D(Φmm)17.5 刃長l1(mm)37 全長L(mm)195 内径d1(Φmm)Φ9.0 首下長l2(mm)130 材質先ムクTOP SOLID 刃数6 刃形エンド刃付 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする