※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCER18.5 超硬エンド刃付リーマ(S軸) 岡崎精工 42955859 BCER18.5 超硬エンド刃付リーマ(S軸) 岡崎精工 42955859

超硬エンド刃付リーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42955859 品番 BCER18.5
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度

刃径D(Φmm)18.5 刃長l1(mm)37 全長L(mm)195 内径d1(Φmm)Φ9.0 首下長l2(mm)130 材質先ムクTOP SOLID 刃数6 刃形エンド刃付 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする