岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬エンド刃付リーマ(S軸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42955938
品番
BCER22.5
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
刃径D(Φmm)
22.5
刃長l1(mm)
41
全長L(mm)
230
内径d1(Φmm)
Φ11.0
首下長l2(mm)
160
材質
先ムクTOP SOLID
刃数
6
刃形
エンド刃付
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート