大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
(+)トラス小ねじ(鉄/アロック(三価ホワイト))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
42956191
品番
M2.5×6
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
6
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
アロック
ねじピッチ
0.45
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.5
寸法dk(Φmm)
5.7
十字穴深さ(mm)
(最大)1.32/(最小)0.95
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。