※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSCG 100X25X25.4 超硬サイドカッターG80 岡崎精工 42956464 BSCG 100X25X25.4 超硬サイドカッターG80 岡崎精工 42956464 BSCG 100X25X25.4 超硬サイドカッターG80 岡崎精工 42956464 BSCG 100X25X25.4 超硬サイドカッターG80 岡崎精工 42956464

超硬サイドカッターG80

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42956464 品番 BSCG 100X25X25.4
参考基準価格(税別)¥74,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

超硬工具
チップ材質はG80(鋳鉄・非鉄金属用)

外径D(Φmm)100 穴径d(Φmm)25.4 厚さT(mm)25 刃数16 略号BSCG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする