BSCM 100X15X25.4 超硬サイドカッターM80 岡崎精工 42958397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSCM 100X15X25.4 超硬サイドカッターM80 岡崎精工 42958397
BSCM 100X15X25.4 超硬サイドカッターM80 岡崎精工 42958397
BSCM 100X15X25.4 超硬サイドカッターM80 岡崎精工 42958397
BSCM 100X15X25.4 超硬サイドカッターM80 岡崎精工 42958397

超硬サイドカッターM80

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード42958397品番BSCM 100X15X25.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,100

超硬工具
チップ材質はM80(鋼・ステンレス鋼用)

外径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4厚さT(mm)15刃数16略号BSCM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする